Beli kunci sok t di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KRISBOW T Socket Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KRISBOW T Socket Wrench dengan harga terbaik.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO T-Handle Wrench Adaptor (Kunci T)atribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 175
- Dimension 4 (mm): 9
- Dimension 5 (mm): 12
- Size (inch): 1/2
- Heidolph Hei Tec Magnetic Hotplate StirrerDeskripsi:- This unit features a digital display and allows for easy setting and monitoring of values in the illuminated readout- For your protection an independent safety circuit will switch off heating if hotplate temperature exceeds 25 °C over set temperature- Digital speed setting from 100 to 1,400 rpm at an accuracy of ± 2 % and temperature setting up to 300 °C- A separate on/off switch for heating prevents an unintentional heat-up. If heating is switched on the on/off button is illuminated for visual control. In addition, a residual heat indicator prevents from burning hazards when heat function is switched off- An illuminated button indicates clearly if the stirring mode is activated- Upgrade this magnetic stirrer with the optional Pt 1000 temperature sensor for precise temperature control, overshoot protection and reproducible results- To protect your sample from overheating a safety circuit switches off heating if the temperature sensor is not immersed in your media vesselatribut:
- Plate Diameter (mm): 145
- Heater Power (W): 800
- Maximum Stirring Capacity (L): 20
- Plate Material: Kera-Disk® (Silumin with ceramic coating)
- Protection Class: DIN EN 60529 IP 32
- Residual Heat Indicator: Yes
- Rotation Speed (%): 100 - 1400 rpm ±2
- Sensor Breakage Protection: YES (With Pt 1000)
- Temperature Range (°C): 20 - 300
- TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)Deskripsi:Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 50
- Overall Length (mm): 300
- Sherlock Kunci T Soket Sliding (Kunci Sok)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI T SLIDER- sumbu gagang bisa di geser ke kanan dan kiri untuk menambah momentum tenaga- dapatkan tenaga pengencang yang maksimum dibanding dengan kunci T biasa- terbuat dari material berkualitas
- Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Tornado Duluxe mini adalah kipas angin variant kecil yang dari variant kipas angin Duluxe (DLX) yang terpopuler di Indonesia. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruangan kecil atau di meja kerja. Sangat cocok untuk apartemen studio dan kamar anak. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur: -Body terbuat dari besi-Motor terbuat dari tembaga murni-Kecil dan menghemat ruang-Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Labtech Hotplateatribut:
- Material: Ceramic Coated Stainless Steel Top Plate
- Current (A): 3
- Controller: Electronic Solid State Controller
- Dimensions (mm): Plate 180x180, Overall 260x260x110
- Power Consumption (W): 500
- Temperature Range Ambient (°C): +5 to 380 Max
- TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)Deskripsi:Tekiro T Type Socket Wrench 3 Pcs Atau Kunci Sok Soket T Set 8 10 12Tekiro Kunci Sock T digunakan untuk membuka mengencangkan dan memasang mur, skrup, baut pada kendaraan atau peralatan anda lain nya.Dengan panjang hingga 300 mm alat ini cukup nyaman digunakan untuk menjangkauposisi yang cukup tahan lama- Kunci Sock 8 mm- Kunci Sock 10 mm- Kunci Sock 12 mm100% Originalatribut:
- Number of Pcs: 3
- ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)Deskripsi:Usage:For removing and tightening nutsatribut:
- Material: S45C
- Overall Length (mm): 250
- SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Deskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- JETECH TOOL Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:Jetech Auto Repair Tools Torque value of Jetech Torque Wrench is from 4 to 20Nm, 0.1 carry unit while others in market is 0.25Nm, not able to adjust 4.1Nm, 4.2Nm or 4.3 Nm, only get 4.25 Nm. Jetech Torque Wrench supplies more choices to users.JETECH Torque Wrench measures up standard DIN6789. After 5000 times fatigue testing under maximum torque. its deviation still keep less than 2%JETECH Torque Wrench has well lock design. The handle design accords with ergonomics theory which ensure the handle never slide off even there is oil on user's hands. The quick release design make torque adjustment more quickly.
Daftar Harga kunci sok t Terbaru October 2026
| KRISBOW Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp40.900 |
| TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok) | Rp26.900 |
| TEKIRO T-Handle Wrench Adaptor (Kunci T) | Rp68.900 |
| Heidolph Hei Tec Magnetic Hotplate Stirrer | Rp23.999.900 |
| TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok) | Rp68.900 |
| TONE Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp119.900 |
| Sherlock Kunci T Soket Sliding (Kunci Sok) | Rp65.900 |
| Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin) | Rp129.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| Koken Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8iP103638306-2.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)
/pgP101003916-2.jpg)

/P101000305-1.jpg)
/k7P102067727-2.jpg)
/dhP105168485-1.jpg)
/P102803107-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/cbP107595443-1.jpg)

/nuP105678858-2.jpg)
/P102018811-1.jpg)
/01P108415001-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102725942-1.jpg)
/brP101000423-3.jpg)
/crP103637459-11.jpg)
/rfP107943987-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)